Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ploča za označavanje SCHNEIDER BIJ

Šifra: 2616333

EAN: 3389110468045

SCHNEIDER ELECTRIC

LAD22 - Contactors & motor p

No product image

Tablica oznaka – prazna – 8 x 12 mm – za TeSys D

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Samoljepivo
Da
Natpis
Netiskano
Transpaerntno
Ne
Visina (mm)
12
Širina (mm)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije