Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pločica za pričvršćivanje BM samoljepljiva 19mm 19mm 5,4mm do 3,6mm 3,3mm -40-85ST.C BIJ

Šifra: 1102843

EAN: 8013629109018

BM

B0901 - BM B0901

No product image

Pločica za pričvršćivanje samoljepljiva BM 19 mm 3,6 mm PVC BI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Dužina (mm)
19
Širina (mm)
19
Visina (mm)
5,4
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
do 3,6
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
3,3
Temperatura primjene (ST.C)
-40-85
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije