Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pločica za pričvršćivanje BM samoljepljiva (pak. = 100 komada) 28mm 28mm 7mm do 4,8mm 5,5mm -40-85ST.C CRN

Šifra: 1102910

EAN: 8013629209022

BM

N0902 - BM N0902

No product image

Samoljepljiva pločica za pričvršćivanje za kabelske vezice dimenzija 28 x 28 mm. Prikladno za kabelske vezice dimenzije najviše 4,8 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Dužina (mm)
28
Širina (mm)
28
Visina (mm)
7
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
do 4,8
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
5,5
Temperatura primjene (ST.C)
-40-85
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Može se otkriti/ući u trag
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije