Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pločica za pričvršćivanje Hellermanntyton CTQM5-PA66-NA 21mm 9,5mm 6,7mm do:5mm Vijak i zakovica 4,5mm Poliamid PA -40ST.C prirodna

Šifra: 2784123

EAN: 4031026413815

Hellermanntyton

151-10920 - CTQM5-PA66-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina (mm)
21
Širina (mm)
9,5
Visina (mm)
6,7
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
do:5
Vrsta pričvršćivanja
Vijačiti in zakovičiti
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
4,5
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Temperatura primjene (ST.C)
-40
Boja
Prirodna boja

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije