Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pločica za pričvršćivanje Hellermanntyton KR6G5 18X12 UV 18mm 12mm 9mm 6mm Vijak i zakovica 4,5mm Poliamid PA -40ST.C CRN

Šifra: 2606526

EAN: 4031026122397

Hellermanntyton

151-24660 - KR6G5-PA66W-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina (mm)
18
Širina (mm)
12
Visina (mm)
9
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
6
Vrsta pričvršćivanja
Vijačiti in zakovičiti
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
4,5
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Temperatura primjene (ST.C)
-40
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije