Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pocinčani rasvjetni stup-sidro AURIGA P KONUSNI 5m 60mm 271x271mm 200x200 med vijaki

Šifra: 1223014

EAN: 3838629035892

VALMONT

100226PGXS

No product image

Cinkan kandelaber AURIGA P KONUSNI 60/5m, premera 60 mm, na sidro, zagotavlja trdno in vzdržljivo podporo za zunanjo razsvetljavo. Idealna izbira za javne in industrijske površine.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AURIGA P
Visina svjetlosne točke (m)
5
Promjer na gornjem kraju (mm)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije