Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.5 80,203mm2 SIVParovi LSZH 500M

Šifra: 2854888

EAN: 3700575911004

GIGAMEDIA

GGM C5EF4PZHT5 - C5e F/UTP

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.5 SI LSZH 500M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
F/UTP
Kategorija
Cat.5
Broj žila
8
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,203
Boja plašta
siva
Element natezanja
Parovi

Ostali podaci ili svojstva

Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Ekran preko usukavanja
Folija
Promjer vodiča (mm)
0,51
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
Bez
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
Bez
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
Bez
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
ni brez halogenov
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
nizka dimnost
Vanjski promjer oko (mm)
5,8
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od 0 do -50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-20 - 60
NVP vrijednost (%)
78
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije