Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.6 8 CRNParovi AWG24 UV resistant PE 305m

Šifra: 2852411

EAN: 3700575941742

GIGAMEDIA

C6F4PPET3 - GGM C6F4PPET3

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.6 ČR AWG24 UV resistant PE 305m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
F/UTP
Kategorija
Cat.6
Broj žila
8
Boja plašta
Crna
Element natezanja
Parovi

Ostali podaci ili svojstva

Površina vodiča
Prazno
Materijal izolacije žile
Ostalo
Specifikacija izolacije jezgre
PE
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Sukanje
Ostalo
Ekran preko usukavanja
Folija
Uzdužni kabel za blokiranje vode
Ne
Radijalni kabel za blokiranje vode
Ne
Promjer vodiča (mm)
0
Specifikacija materijala vanjskog plašta
PE
Broj elemenata natezanja
0
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Bez
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
Bez
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
Bez
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
Bez
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
ni brez halogenov
Bez halogena u skladu s IEC 60754-2
Ne
Retardant plamena
Ne
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Slaba dimivost prema IEC 61034-2
Ne
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne
Otporan na ulja (prema IEC 60811-404)
neodporen na olje
Sadržaj iztolatora prema IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Vanjski promjer oko (mm)
7,4
Min. dopušteni radijus savijanja, pokretna aplikacija s prisilnim vođenjem (mm)
0
Min. dopušteni radijus savijanja, pokretna aplikacija/slobodno kretanje (mm)
0
Min. dopušteni polumjer savijanja, stacionarna primjena/trajna ugradnja (mm)
0
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od 0 do -50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-20 - 60
NVP vrijednost (%)
66
Polaganje u zemlju
Ne
Otporno na UV zrake
Da
Težina (kg/km)
0
Materijal vodiča
Bakar
Armatura/pojačanje
Bez
AWG veličina
24
Geometrija kabela
Okruglo
Identifikacija jezgre prema HD 308 S2
Ne
Pogodan kao telefonski kabel
Ne
Pogodan kao računalni podatkovni kabel
Da
Pogodan kao signalni kabel
Ne
Certificiran za primjenu na brodu
Ne
Klasa segregacije prema EN 50174-2
C
Odobreni tip podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cijev
Duplex
Ne
Pogodan za korištenje kao kabel za sigurnosni alarm
Ne
S kabelom za paranje
Da
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-25 (Cat D)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-24 (Cat C)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-23 (Kat B)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-22 (Kat A)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-1-2
Ne
Sa zaštitom od glodavaca
Ne
Otpor vretena (Ohm)
100
Opletena žica
Da
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije