Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.5E 8 siviParovi PVC 305m

Šifra: 2852414

EAN: 3700575911059

GIGAMEDIA

C5EU4PPVCU3 - GGM C5EU4PPVCU3

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.5E Eca siv PVC 305m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
U/UTP
Kategorija
Cat.5E
Broj žila
8
Boja plašta
sivi
Element natezanja
Parovi

Ostali podaci ili svojstva

Površina vodiča
Prazno
Materijal izolacije žile
Ostalo
Specifikacija izolacije jezgre
PE
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Sukanje
Ostalo
Ekran preko usukavanja
Bez
Uzdužni kabel za blokiranje vode
Ne
Radijalni kabel za blokiranje vode
Ne
Materijal plašta
PVC
Broj elemenata natezanja
8
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
Bez
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
Bez
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
Bez
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
ni brez halogenov
Retardant plamena
Ne
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
ni nizka dimnost
Slaba dimivost prema IEC 61034-2
Ne
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne
Vanjski promjer oko (mm)
4,6
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od 0 do -50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-20 - 60
NVP vrijednost (%)
70
Polaganje u zemlju
Ne
Otporno na UV zrake
Ne
Materijal vodiča
Bakar
Armatura/pojačanje
Bez
AWG veličina
Ostalo
Geometrija kabela
Okruglo
Identifikacija jezgre prema HD 308 S2
Ne
Pogodan kao telefonski kabel
Ne
Pogodan kao računalni podatkovni kabel
Da
Pogodan kao signalni kabel
Ne
Certificiran za primjenu na brodu
Ne
Klasa segregacije prema EN 50174-2
B
Odobreni tip podzemne instalacije
Podzemna instalacijska cijev
Duplex
Ne
Pogodan za korištenje kao kabel za sigurnosni alarm
Ne
S kabelom za paranje
Da
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-25 (Cat D)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-24 (Cat C)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-23 (Kat B)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-3-22 (Kat A)
Ne
Otporan na plamen prema IEC 60332-1-2
Ne
Sa zaštitom od glodavaca
Ne
Otpor vretena (Ohm)
100
Opletena žica
Ne
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije