Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podelementna svjetiljka LEDINAIRE Batten BN021C LED5S/830 L300 LED se ne može zamijeniti 5W 3000K 480lm bez zatamnjenja LED driver BIJ 326mm IP20 170st.

Šifra: 2796294

EAN: 8719514527850

PHILIPS

911401841882

No product image

LEDINAIRE Batten BN021C podelementna svjetiljka proizvođača PHILIPS, duljine 326 mm, ima snagu od 5 W, toplu bijelu boju svjetla od 3000 K, svjetlosni tok od 480 lumena, IP20 zaštitu i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE Batten
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
480
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
326
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije