Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podložak MAT DIN 9021 10,5mm 30mm čelik Vruće cinčanje Metrički10

Šifra: 2693337

EAN: 3838629018536

MAT

3815500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MAT
Unutarnji promjer (mm)
10,5
Vanjski promjer (mm)
30
Materijal
Čelik
Površina
vroče pocinkano
Prikladno za dimenzije vijka (metrički)
Metrični

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije