Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podložak Obo Bettermann DIN440 7 F 6,6mm 22mm 2mm čelik Vruće cinčanje 6

Šifra: 2735040

EAN: 4012196479955

Obo Bettermann

6408702 - DIN440 7 F

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Unutarnji promjer (mm)
6,6
Vanjski promjer (mm)
22
Debljina (mm)
2
Materijal
Čelik
Površina
vroče pocinkano
Prikladno za dimenzije vijka (metrički)
6

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Oblik fasete
Ne
Ojačano
Ne
Oblik rupe
Okruglo
Iskošeni
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije