Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podložak Obo Bettermann WS M10 D20 G 10,5mm 20mm 2mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 10

Šifra: 2739783

EAN: 4012195300137

Obo Bettermann

3402096 - WS M10 D20 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Unutarnji promjer (mm)
10,5
Vanjski promjer (mm)
20
Debljina (mm)
2
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prikladno za dimenzije vijka (metrički)
10

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Oblik fasete
Ne
Ojačano
Ne
Oblik rupe
Okruglo
Iskošeni
Ne
S čeljustima
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije