Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podložak Obo Bettermann WS M8 G25 G 8,4mm 25mm 1,2mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 8

Šifra: 2735037

EAN: 4012195868279

Obo Bettermann

3403130 - WS M8 G25 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Unutarnji promjer (mm)
8,4
Vanjski promjer (mm)
25
Debljina (mm)
1,2
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prikladno za dimenzije vijka (metrički)
8

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Ojačano
Ne
Iskošeni
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije