Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna kutija Obo Bettermann s priključcima 250x250mm Inoks V2A 250x250mm 15mm

Šifra: 2733465

EAN: 4012195916727

Obo Bettermann

7427300 - UDHOME9 2V UT V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Materijal poklopca
V2A
Širina vanjske dimenzije (mm)
250x250
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
15

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
246
Prikladno za podne kanale
Ne
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Da
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
244
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Vanjska duljina (mm)
243
Vanjska širina (mm)
246

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije