Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 BV kvadratno 125mm 125mm

Šifra: 2761892

EAN: 4012196149131

Obo Bettermann

7427019 - UDHOME2 BV

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Model pokrova
kvadratno
Širina vanjske dimenzije (mm)
125
Duljina vanjske dimenzije (mm)
125

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
125
Izvedba poklopca
kvadratno
Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Ne
Min. ugradbena dubina (mm)
95
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
125
Prikladno za vlažno održavanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije