Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 GVV (komplet s dvostrukom utičnicom) raven pokrov Inoks Inox A2 140x140mm 100-135mm

Šifra: 2789192

EAN: 4012196692453

Obo Bettermann

7368326 - UDHOME2 GVV

No product image

Podno doziranje Obo Bettermann UDHOME2 GVV (set s dvostrukom utičnicom) ravni pokrov bez udubljenja za podnu oblogu, Inox A2, dimenzije: 140x140mm. Visina je podesiva od 100-135 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Model pokrova
raven pokrov
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Materijal poklopca
Inox A2
Širina vanjske dimenzije (mm)
140x140
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
100-135

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Ne
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Prikladno za vlažno održavanje
Ne
Vanjska širina (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije