Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratno Inoks Inoks 202mm 199mm 15mm

Šifra: 2761814

EAN: 4012195916482

Obo Bettermann

7427216 - UDHOME4 2V UT V

No product image

Podna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V, dimenzije doze: 199x199x95mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Model pokrova
kvadratno
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Materijal poklopca
Nehrđajući čelik
Širina vanjske dimenzije (mm)
202
Duljina vanjske dimenzije (mm)
199
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
15

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
205
Izvedba poklopca
kvadratno
Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne
Broj spremnika uređaja
2
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Da
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
Min. ugradbena dubina (mm)
95
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
205
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Prikladno za vlažno održavanje
Ne
Vanjska duljina (mm)
199
Vanjska širina (mm)
202

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije