Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME4 2V V, 95-125mm kvadratno Inoks V2A 205x205mm 15mm

Šifra: 2761813

EAN: 4012195916383

Obo Bettermann

7427200 - UDHOME4 2V V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Model pokrova
kvadratno
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Materijal poklopca
V2A
Širina vanjske dimenzije (mm)
205x205
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
15

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
205
Izvedba poklopca
kvadratno
Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Ne
Broj spremnika uređaja
2
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Da
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
205
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Prikladno za vlažno održavanje
Ne
Vanjska duljina (mm)
199
Vanjska širina (mm)
202

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije