Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME9 2V UT45V Inoks 244mm 244mm 15mm

Šifra: 2761815

EAN: 4012195916741

Obo Bettermann

7427308 - UDHOME9 2V UT45V

No product image

Podna doza Obo Bettermann UDHOME49 2V UT45V, dimenzije 244x244x95mm. V2A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Matarijal kućišta
Nehrđajući čelik
Širina vanjske dimenzije (mm)
244
Duljina vanjske dimenzije (mm)
244
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
15

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
250
Materijal
Nehrđajući čelik
Boja
Ostalo
Širina ugradbene dimenzije (mm)
244
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Vanjska duljina (mm)
243
Vanjska širina (mm)
246

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije