Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT RINGO LED se ne može zamijeniti 2,7W 4000K 420lm LED driver Inoks IP67 100-240V A++

Šifra: 2715059

EAN: 8435381440084

LEDS-C4

PX-0123-INO

No product image

Ugradbena svjetiljka FORLIGHT RINGO LED, okrugla, promjera 110 mm, dubine 105 mm, snage 2,7 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 420 lumena, INOX boje, sa zaštitom IP67. Priložena joj je ugradbena doza.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2,7
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
420
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije