Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT TIDIAN 50W 525lm GU10 CRN IP65 100-240V

Šifra: 2715014

EAN: 8435381429980

LEDS-C4

PX-1100-NEG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Snaga svjetiljke (W)
50
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
525
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije