Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT Up LED se ne može zamijeniti 7,4W 3000K 106lm LED driver ANTR IP65 80-89 (razred 1B) A++

Šifra: 2795353

EAN: 8435629762688

LEDS-C4

PX-0158-ANT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
7,4
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
106
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Antracit
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije