Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT WAY LED se ne može zamijeniti 0,3W 3000K 17lm SRE IP67 70-79 (razred 2A)

Šifra: 2808717

EAN: 8445386397191

LEDS-C4

PX-0423-GRI

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
0,3
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
17
Boja kućišta
Srebrna
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
fi 208
Ugradbeni promjer (mm)
fi 136

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije