Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR MINI 37 LED se ne može zamijeniti 2W 3000K 120lm LED driver brušeni inoks IP67 12-24V 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2723380

EAN: 4024163158787

SLV

233540

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
120
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
brušeni inoks
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
12-24
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

Ostali podaci ili svojstva

Vanjski promjer (mm)
3,7
Klasa zaštite
III
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
6,7
Ugradbena visina/dubina (mm)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije