Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podni razdjelnik Obo Bettermann UVS-6S2 5-pin ni za ožičenje 1 4mm2 metal

Šifra: 2761478

EAN: 4012195122265

Obo Bettermann

6108000 - UVS-6S2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Ulaz
5-pin
Prikladno za ožičenje
ni za ožičenje
Broj strujnih krugova ulazne struje
1
Poprečni presjek priključnog voda (mm2)
4
Matarijal kućišta
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta priključka
Sklop stezaljke
Broj ogranaka po fazi
6
Boja utičnog sustava
Crna
Sistemski vezan sustav utičnog spoja
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije