Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

8 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1180575, EAN: 3838400029898
ETI
002221012 - D01V-K

Podnožje za osigurače D0 D0 V-K E14 D01 25A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772552, EAN: 3838895989394
ETI
002222011 - D02 E18 63A N-K

Podnožje za osigurače D0 D0 N-K E18 D02 63A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2696515, EAN: 3838400029928
ETI
002222012 - D02

Podnožje za osigurače D0 D0 V E18 D02 63A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004276, EAN: 3838400029904
ETI
002221001 - D01 N

Podnožje za osigurače D0 D0 N E14 D01 25A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004293, EAN: 3838400030009
ETI
002221021 - D01 N/3-K

Podnožje za osigurače D0 D0 N-K E14 D01 25A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2798904, EAN: 4001869503035
SIEMENS
5SG1302 - 5SG1302

Podnožje za osigurače D0 SENTRON D01 16A 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608551, EAN: 4028177674950
RITTAL
3427010 - SV 3427.010

Podnožje za osigurače D0 RITTAL 60mm DII 25A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2741726, EAN: 4029155297727
ETI
001696050 - DVL-60/183

Podnožje za osigurače D0 ETIBUSBAR 60mm D02 63A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije