Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar E THALASSA PLA Prednja/stražnja strana podnožja 500mm 750mm 320mm Poliester RAL7035

Šifra: 2748623

EAN: 3606480778131

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYZZ573G

No product image

Polies. pod. pojač. sa stakl. vl. za orm. pr. otp. pri PLA(T)73, IP44-IK10 RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Izvedba
Prednja/stražnja strana podnožja
Visina (mm)
500
Širina (mm)
750
Dubina (mm)
320
Materijal
Poliester

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije