Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar E THALASSA PLA Z(T) Prednja/stražnja strana podnožja 500mm 1035mm 410mm Plastika

Šifra: 2724275

EAN: 3606480778087

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYZZ5104G

No product image

Polies. pod. za or. PLAZ(T)104, ojač. stakl. vl., pr. otv., IP44-IK10 RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Izvedba
Prednja/stražnja strana podnožja
Visina (mm)
500
Širina (mm)
1035
Dubina (mm)
410
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije