Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I HXS Cijelo podnožje 100mm 1050mm 400mm metal za 001327510

Šifra: 2850549

EAN: 5902047606311

ETI

001336922 - PH1 D4-W4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HXS
Izvedba
Cijelo podnožje
Visina (mm)
100
Širina (mm)
1050
Dubina (mm)
400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije