Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I HXS Cijelo podnožje 100mm 800mm 300mm metal za 001325103, 001325503

Šifra: 2793376

EAN: 5902047606274

ETI

001336912 - PH1 D3-W3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HXS
Izvedba
Cijelo podnožje
Visina (mm)
100
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
300
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije