Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I HXS Cijelo podnožje 100mm 800mm 400mm metal za 001327509

Šifra: 2854478

EAN: 5902047606304

ETI

001336920 - PH1 D4-W3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HXS
Izvedba
Cijelo podnožje
Visina (mm)
100
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije