Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 200mm 400mm čelik (pak=2kos)

Šifra: 2857284

EAN: 4028177037687

RITTAL

2830420 - AX 2830.420

No product image

Podstavek ohišja AX stranska zapiralna plošča višine 200 mm in globine 400 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
dubinski
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
400
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije