Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL FLEX-BLOCK PLOČA 100mm 400mm metal (pak=2kos)

Šifra: 2714672

EAN: 4028177692411

RITTAL

8100400 - TS 8100.400

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
FLEX-BLOCK PLOČA
Visina (mm)
100
Širina (mm)
400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
400
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
400
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
ni za prezračevanje
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
Prikladno za ranžiranje kabela
ni za krpanje kabla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije