Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I SCHNEIDER širinski 100mm 600mm Inoks 304L

Šifra: 2780300

EAN: 3606480625985

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPFX6100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
širinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
600
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Nehrđajući čelik
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije