Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I SPACIAL dubinski 100mm 400mm 400mm čelik

Šifra: 1228017

EAN: 3606480163074

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPS4100SD

No product image

2 boč. pl. za podnožje. 400 x 100 mm presavijeni lim. RAL 7022. IP 30. IK 10.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
dubinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
400
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
400
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije