Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I SPACIAL dubinski 200mm 300mm 300mm čelik

Šifra: 1186997

EAN: 3606480146442

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPS3200

No product image

Bočna ploča podnožja Spacial SM – 200 x 300 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
dubinski
Visina (mm)
200
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
300
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
300
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije