Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I stranica stranica 100mm 45mm 365mm čelik

Šifra: 1204369

EAN: 4015081140060

Drugi proizv.

114606 - XLSPL1SC4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
stranica
Visina (mm)
100
Širina (mm)
45
Dubina (mm)
365
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
0
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
400
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne
Maks. opteretivost (kg)
300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije