Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače C ABB varovalčno podnožje E 91/32, 1P,32A 10x38 mm 1P hkratni preklop N

Šifra: 2852320

EAN: 8012542009238

ABB

2CSM200923R1801 - E 91/32

No product image

Baza osigurača E91/32 veličina 10x38 mm, 1P, nazivna struja 32 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Za veličinu sigurnosne kopije
10x38 mm
Broj polova (P)
1
Neutralni vodič spojke
hkratni preklop N

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
-
Način montaže
-
Može se zaključavati
Da
Optički indikator pogrešaka
Ne
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
64
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije