Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače C ACTI9 10x38 mm 25A 1P +N

Šifra: 2601915

EAN: 3606480619533

SCHNEIDER ELECTRIC

A9N15646

No product image

Acti 9 – rastavljač osigurača STI – 1 pol + N – 25 A – za osigurač 10,3 x 38 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Za veličinu sigurnosne kopije
10x38 mm
Izmjerena struja (A)
25
Broj polova (P)
1
Neutralni vodič spojke
+N

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije