Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače C SENTRON 10x38 mm 32A 1P ni hkratn.preklopa N

Šifra: 2606468

EAN: 4001869315591

SIEMENS

3NW7013 - 3NW7013

No product image

Važnu komponentu SENTRON zaštitnih elemenata za električne instalacije pruža zaštitni sustav cilindričnih spremnika za topljenje. Nudi učinkovitu zaštitu osoblja, opreme i postrojenja s pouzdanim isključivanjem u slučaju preoptereće

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Za veličinu sigurnosne kopije
10x38 mm
Izmjerena struja (A)
32
Broj polova (P)
1
Neutralni vodič spojke
ni hkratn.preklopa N

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije