Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac ravnog koljena Obo Bettermann GK-OTGFRW 80mm Obično Plastika Čista bijela

Šifra: 2761666

EAN: 4012195656692

Obo Bettermann

6274490 - GK-OTGFRW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
80
Izvedba
Obično
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Unutarnje
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije