Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za kućište HAGER 4vrst 12M 693mm 279mm BIJ Plastika IP30

Šifra: 2856651

EAN: 3250616666252

HAGER

VZ224N - 0120492346

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Visina (mm)
693
Širina (mm)
279
Boja
bijela
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP30

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
31
Sa spojnicom
Ne
Broj redaka
4
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije