Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za kutni element Obo Bettermann silazni DBV 60 100 F FS 90 ST. 100mm čelik Neprekinuto cinčanje Cink cink

Šifra: 2602936

EAN: 4012195047681

Obo Bettermann

7130852 - DBV 60 100 F FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Savijanje (kut)
90 ST.
Širina (mm)
100
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Cink

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Okretna poluga
Sa spojnicom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Promjena smjera
Vertikalno spuštajuće
Kut
90 ST.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije