Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za kutni element PEKOM PNK 3005977 500mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2849218

EAN: 8605050576349

PEKOM

80010085 - 0-180 PNK 500 PL

No product image

Poklopac za kutni element PEKOM 0-180 PNK, širina 500mm, pocinčani

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Savijanje (kut)
0-180°
Širina (mm)
500
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije