Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za N/Ž kutiju Obo Bettermann T 100 D MSD2A pravokutno SIV 116mm 150mm

Šifra: 2750582

EAN: 4012195654582

Obo Bettermann

2007826 - T 100 D MSD2A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
pravokutno
Boja
siva
Širina (mm)
116
Dužina (mm)
150

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Zatezanje
Izvedba
Pokrov nosača
Dubina (mm)
15
S priključnim vodovima
brez priključ.kabla
Broj 3-polnih utičnica
0
Broj 4-polnih utičnica
0
Broj 5-polnih utičnica
0
Vrsta zaštite (IP)
IP30
RAL broj
7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije