Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za P/Ž kutiju GEWISS 48 pravokutno BIJ 178mm 320mm

Šifra: 1215979

EAN: 8011564016552

GEWISS

GW48018

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 48
Oblik
pravokutno
Boja
bijela
Širina (mm)
178
Dužina (mm)
320

Ostali podaci ili svojstva

Za širinu kutije/kućišta (mm)
178
Vrsta pričvršćivanja
Poklopac za nosač vijka
Izvedba
Pokrov nosača
Materijal
Plastika
Bez halogena
Da
Za dužinu kutije/kućišta (mm)
320
S vijcima
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne
S izlazom za kabel
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije