Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za P/Ž kutiju SM Okruglo CRV 60mm

Šifra: 1002244

EAN: 3830022320032

SMRDELPLAST

404009 - SM 60-05

No product image

Zaštitni poklopac za P/O dozu promjera 60 mm, crvene boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SM
Oblik
Okruglo
Boja
Crvena
Promjer (mm)
60

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Poklopac utikača
Izvedba
Slijepi čep
Materijal
Plastika
Bez halogena
Ne
Mogućnost plombiranja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije