Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za P/Ž kutiju TEM Okruglo CRV 60mm dekorativni za kutiju fi60 mm, Unipack

Šifra: 1170939

EAN: 3831006903739

TEM ČATEŽ

DE22-U - 4315058

No product image

POKLOPAC SPREMNIKA UKRASNI SM60

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
Okruglo
Boja
Crvena
Promjer (mm)
60

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
20
Vrsta pričvršćivanja
Poklopac utikača
Izvedba
Slijepi čep
Materijal
Plastika
Bez halogena
Da
S vijcima
Ne
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije