Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za P/Ž kutiju TEM pravokutno za 3M BIJ 127mm 127mm za dozo 3M, Unipack

Šifra: 1147174

EAN: 3838629769827

TEM ČATEŽ

DM34-U - 4324371

No product image

POKLOPAC DOZE DEKORATIVNI PM3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
pravokutno
Boja
bijela
Širina (mm)
127
Dužina (mm)
127

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
4
Vrsta pričvršćivanja
Poklopac utikača
Izvedba
Slijepi čep
Materijal
Plastika
Bez halogena
Da
S vijcima
Da
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije